Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=14 voorgeboord

  • ERIKS:14433383
  • Fabrikant:8054652017772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
14
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
71.34 mm
Buitendiameter
78.2 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
54 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.82 kg
Dp
71.34 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
78.2 mm