Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=13 voorgeboord

  • ERIKS:23545922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
13
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
66.32 mm
Buitendiameter
73.2 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
49 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.68 kg
Dp
66.32 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
73.2 mm