Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-1 Z=45 taperlock 2012

  • ERIKS:23548530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,11/ stukexcl. btw

€ 121,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Aantal tanden
45
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
227.58 mm
Buitendiameter
236 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
111 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.55 kg
Dp
227.58 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
236 mm