€ 45,54/ stukexcl. btw
€ 55,10incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 192.23 mm |
Buitendiameter | 199.1 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 100 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.43 kg |
Dp | 192.23 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 32 mm |
De | 199.1 mm |