€ 15,33/ stukexcl. btw
€ 18,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 121.62 mm |
Buitendiameter | 128.5 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 80 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.54 kg |
Dp | 121.62 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 128.5 mm |