Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-1 Z=23 voorgeboord

  • ERIKS:14033582
  • Fabrikant:8054652014009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Aantal tanden
23
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
116.58 mm
Buitendiameter
123.5 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.47 kg
Dp
116.58 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
123.5 mm