Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-1 Z=19 voorgeboord

  • ERIKS:14433047
  • Fabrikant:8054652013965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Aantal tanden
19
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
96.45 mm
Buitendiameter
103.3 mm
Voorboring
14 mm
Naafdiameter
70 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.15 kg
Dp
96.45 mm
B1
9.1 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
103.3 mm