€ 8,05/ stukexcl. btw
€ 9,74incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 86.39 mm |
Buitendiameter | 93.3 mm |
Voorboring | 12 mm |
Naafdiameter | 60 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.88 kg |
Dp | 86.39 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 12 mm |
A | 30 mm |
De | 93.3 mm |