Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-1 Z=15 voorgeboord

  • ERIKS:14434332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Aantal tanden
15
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
76.36 mm
Buitendiameter
83.2 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
57 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
9.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.67 kg
Dp
76.36 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
83.2 mm