€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 76.35 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |
Taper Lock | 1210 |
Naafdiameter | 60 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.3 kg |
Dp | 76.35 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 25 mm |
De | 83.2 mm |