€ 4,65/ stukexcl. btw
€ 5,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 66.32 mm |
Buitendiameter | 73.2 mm |
Voorboring | 12 mm |
Naafdiameter | 47 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 9.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.46 kg |
Dp | 66.32 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 12 mm |
A | 30 mm |
De | 73.2 mm |