Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-3 Z=28 voorgeboord

  • ERIKS:14433669
  • Fabrikant:8054652020765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Aantal tanden
28
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
113.42 mm
Buitendiameter
118.3 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
55 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.25 kg
Dp
113.42 mm
B1
34.9 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
118.3 mm