Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-3 Z=16 voorgeboord

  • ERIKS:14433658
  • Fabrikant:8054652020642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
65.1 mm
Buitendiameter
69.9 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
50 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.85 kg
Dp
65.1 mm
B1
34.9 mm
D1
16 mm
A
50 mm
De
69.9 mm