Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-2 Z=29 voorgeboord

  • ERIKS:14433358
  • Fabrikant:8054652017529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,24/ stukexcl. btw

€ 24,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Aantal tanden
29
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
117.46 mm
Buitendiameter
122.3 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
95 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.56 kg
Dp
117.46 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
122.3 mm