Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-2 Z=28 voorgeboord

  • ERIKS:23546469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Aantal tanden
28
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
113.42 mm
Buitendiameter
118.3 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.34 kg
Dp
113.42 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
118.3 mm