Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-2 Z=21 taperlock 1610

  • ERIKS:14432605
  • Fabrikant:8054652036957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,34/ stukexcl. btw

€ 14,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
85.21 mm
Buitendiameter
90.6 mm
Taper Lock
1610
Naafdiameter
70 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.5 kg
Dp
85.21 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
90.6 mm