Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-2 Z=19 taperlock 1210

  • ERIKS:14432604
  • Fabrikant:8054652036933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
77.15 mm
Buitendiameter
82.5 mm
Taper Lock
1210
Naafdiameter
62 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.38 kg
Dp
77.15 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
82.5 mm