€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 49.07 mm |
Buitendiameter | 53.9 mm |
Voorboring | 12 mm |
Naafdiameter | 35 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.3 kg |
Dp | 49.07 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 12 mm |
A | 35 mm |
De | 53.9 mm |