Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-2 Z=10 voorgeboord

  • ERIKS:14433343
  • Fabrikant:8054652017338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Aantal tanden
10
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
41.1 mm
Buitendiameter
45.9 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
28 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.18 kg
Dp
41.1 mm
B1
21 mm
D1
10 mm
A
32 mm
De
45.9 mm