Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=76 gietijzer taperlock 2012

  • ERIKS:23548606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,74/ stukexcl. btw

€ 206,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
76
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
307.33 mm
Buitendiameter
313.9 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
111 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Grijs gietijzer
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.81 kg
Dp
307.33 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
313.9 mm