Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=38 taperlock 2012

  • ERIKS:23548471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,91/ stukexcl. btw

€ 31,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
38
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
153.79 mm
Buitendiameter
159.2 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.25 kg
Dp
153.79 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
159.2 mm