Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=31 voorgeboord

  • ERIKS:23546567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,57/ stukexcl. btw

€ 20,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
31
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
125.54 mm
Buitendiameter
130.4 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.74 kg
Dp
125.54 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
130.4 mm