Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=27 taperlock 1610

  • ERIKS:14276132
  • Fabrikant:8054652035691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,27/ stukexcl. btw

€ 17,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
27
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
109.39 mm
Buitendiameter
114.8 mm
Taper Lock
1610
Naafdiameter
76 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.63 kg
Dp
109.39 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
114.8 mm