€ 13,13/ stukexcl. btw
€ 15,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 105.36 mm |
Buitendiameter | 110.2 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.09 kg |
Dp | 105.36 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 110.2 mm |