€ 9,13/ stukexcl. btw
€ 11,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 93.27 mm |
Buitendiameter | 98.1 mm |
Voorboring | 14 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.95 kg |
Dp | 93.27 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 14 mm |
A | 28 mm |
De | 98.1 mm |