€ 11,79/ stukexcl. btw
€ 14,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 93.26 mm |
Buitendiameter | 98.7 mm |
Taper Lock | 1610 |
Naafdiameter | 76 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.5 kg |
Dp | 93.26 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 25 mm |
De | 98.7 mm |