Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=20 taperlock 1610

  • ERIKS:14432509
  • Fabrikant:8054652035622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
81.19 mm
Buitendiameter
86 mm
Taper Lock
1610
Naafdiameter
67 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
Dp
81.19 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
86 mm