Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=17 voorgeboord

  • ERIKS:14434323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
17
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
69.11 mm
Buitendiameter
74 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
52 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.51 kg
Dp
69.11 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
74 mm