€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 69.11 mm |
Buitendiameter | 74.5 mm |
Taper Lock | 1210 |
Naafdiameter | 60 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.22 kg |
Dp | 69.11 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 25 mm |
De | 74.5 mm |