€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 53.06 mm |
Buitendiameter | 57.9 mm |
Voorboring | 10 mm |
Naafdiameter | 37 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.26 kg |
Dp | 53.06 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 10 mm |
A | 28 mm |
De | 57.9 mm |