Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 08B-1 Z=12 voorgeboord

  • ERIKS:13730986
  • Fabrikant:8054652013170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Aantal tanden
12
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
49.07 mm
Buitendiameter
53.9 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
33 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.21 kg
Dp
49.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
53.9 mm