Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 06B-3 Z=17 voorgeboord

  • ERIKS:14433623
  • Fabrikant:8054652020277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Aantal tanden
17
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
51.83 mm
Buitendiameter
55.5 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
40 mm
Totale breedte
35 mm
Tandbreedte Simplex
5.2 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.39 kg
Dp
51.83 mm
B1
25.6 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
55.5 mm