€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 06B-2 |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 66.93 mm |
Buitendiameter | 70.6 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 55 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.2 mm |
Tandbreedte Duplex | 15.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.58 kg |
Dp | 66.93 mm |
B1 | 15.4 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 70.6 mm |