€ 55,53/ stukexcl. btw
€ 67,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 172.91 mm |
Buitendiameter | 177.5 mm |
Taper Lock | 1210 |
Naafdiameter | 83 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.34 kg |
Dp | 172.91 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 177.5 mm |