€ 36,34/ stukexcl. btw
€ 43,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 136.54 mm |
Buitendiameter | 141.1 mm |
Taper Lock | 1210 |
Naafdiameter | 70 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.01 kg |
Dp | 136.54 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 141.1 mm |