€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 97.17 mm |
Buitendiameter | 100.9 mm |
Voorboring | 14 mm |
Naafdiameter | 65 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.89 kg |
Dp | 97.17 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 14 mm |
A | 30 mm |
De | 100.9 mm |