Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 06B-1 Z=20 voorgeboord

  • ERIKS:13730727
  • Fabrikant:8054652012081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Type
BS 06B-1
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
60.89 mm
Buitendiameter
64.6 mm
Voorboring
10 mm
Met boring
Nee
Naafdiameter
46 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.34 kg
Dp
60.89 mm
B1
5.3 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
64.6 mm