€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 54.85 mm |
Buitendiameter | 58.6 mm |
Taper Lock | 1008 |
Naafdiameter | 45 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.14 kg |
Dp | 54.85 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 22 mm |
De | 58.6 mm |