€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | BS 06B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 51.83 mm |
Buitendiameter | 55.5 mm |
Voorboring | 20 mm |
Met boring | 20H7++ |
Naafdiameter | 40 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.24 kg |
Dp | 51.83 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 20 mm |
A | 28 mm |
De | 55.5 mm |