Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 06B-1 Z=15 voorgeboord

  • ERIKS:13730719
  • Fabrikant:8054652012036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Aantal tanden
15
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
45.81 mm
Buitendiameter
49.5 mm
Voorboring
8 mm
Naafdiameter
34 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.19 kg
Dp
45.81 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
49.5 mm