Eriks
ERIKS

ERIKS Holprofiel silicone-THT volrubber 60 roodbruin S-143 L=25m

  • ERIKS:10000383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,00/ meterexcl. btw

€ 73,81incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Roodbruin
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
19 mm
Breedte
18.5 mm
Rollengte
25 m