Eriks
ERIKS

ERIKS Holprofiel silicone-THT volrubber 60 roodbruin S-131 L=25m

  • ERIKS:10000382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ meterexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Roodbruin
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
24 mm
Breedte
13 mm
Rollengte
25 m