€ 27,40/ meterexcl. btw
€ 33,15incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | VMQ |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Roodbruin |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
Hoogte | 10.5 mm |
Breedte | 12.5 mm |
Rollengte | 25 m |