Eriks
ERIKS

ERIKS Holprofiel NBR volrubber 70 zwart 3181

  • ERIKS:10000312
Image 1
Vele verschillende uitvoeringen met ieder hun eigen technische mogelijkheden. Leverbaar in diverse materialen.
Opslaan in lijst

€ 31,10/ meterexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Hoogte
12 mm
Breedte
24 mm