Eriks
ERIKS

ERIKS Holprofiel EPDM volrubber 55 zwart 3554 L=25m

  • ERIKS:10000198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,90/ meterexcl. btw

€ 37,39incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
55 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
12 mm
Breedte
41 mm
Rollengte
25 m