€ 22,10/ meterexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
30,46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Hardheid | 55 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Hoogte | 20.5 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 25 m |