€ 43,70/ meterexcl. btw
€ 52,88incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Hardheid | 55 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Hoogte | 17 mm |
Breedte | 33 mm |