Eriks
ERIKS

ERIKS Groefprofiel TPeRX 60 zwart 3338 L=30m

  • ERIKS:10000347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,95/ meterexcl. btw

€ 7,20incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Raam/deur profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
TPE
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 70 °C
Hoogte
12.5 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
30 m