€ 3,42/ meterexcl. btw
€ 4,14incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Raam/deur profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | TPE |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Transparant |
Temperatuurgebied | van -40 tot 70 °C |
Hoogte | 12.3 mm |
Breedte | 6.6 mm |
Rollengte | 50 m |