Eriks
ERIKS

ERIKS Groefprofiel EPDM volrubber 55 zwart 3206 L=50m

  • ERIKS:10000147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,30/ meterexcl. btw

€ 30,61incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Raam/deur profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
55 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
19.5 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
50 m